SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1UN32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37026596
CG1UN32TN-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,890
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37026605
CG1UN32TN-350Z-NV
CADデータダウンロード
350
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください