CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1UN63TN)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1UN63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37030358CG1UN63TN-25Z25
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37030367CG1UN63TN-25Z-NW25
20,960
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37030376CG1UN63TN-350Z350
24,530
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37030385CG1UN63TN-920Z920
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37030394CG1UN63TN-1320Z1320
49,940
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする