曜日別特売

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBA20)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBA20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドクッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37030455CG1WBA20-25Z25
7,650
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37030464CG1WBA20-50Z50
7,980
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
37030473CG1WBA20-55Z55
8,310
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
37030482CG1WBA20-100Z100
8,640
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37030498CG1WBA20-125Z125
8,970
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする