SMC
CG Series(CG1YB20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37034655
CG1YB20-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034664
CG1YB20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034673
CG1YB20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034682
CG1YB20-45Z
CADデータダウンロード
45
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034698
CG1YB20-40Z
CADデータダウンロード
40
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034707
CG1YB20-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034716
CG1YB20-90Z
CADデータダウンロード
90
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034743
CG1YB20-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034752
CG1YB20-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034768
CG1YB20-110Z
CADデータダウンロード
110
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034777
CG1YB20-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37034786
CG1YB20-200FZ
CADデータダウンロード
200
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034795
CG1YB20-180Z
CADデータダウンロード
180
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034804
CG1YB20-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034813
CG1YB20-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034822
CG1YB20-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034838
CG1YB20-375Z
CADデータダウンロード
375
¥
9,130
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034847
CG1YB20-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
9,130
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034856
CG1YB20-600Z
CADデータダウンロード
600
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034725
CG1YB20-80
CADデータダウンロード
80
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
37034734
CG1YB20-85
CADデータダウンロード
85
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください