CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YG80)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YG80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37039528CG1YG80-50Z5080
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039537CG1YG80-100Z10080
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039546CG1YG80-250Z25080
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039555CG1YG80-300Z30080
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039564CG1YG80-885Z88580
55,990
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする