曜日別特売

CG Series(CG1YU40)

CG Series(CG1YU40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041664CG1YU40-25Z2540
9,410
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041673CG1YU40-50Z5040
9,790
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041682CG1YU40-30Z3040
9,790
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041698CG1YU40-75Z7540
10,180
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041707CG1YU40-100Z10040
10,560
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041716CG1YU40-125Z12540
10,950
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041725CG1YU40-150Z15040
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37041743CG1YU40-200Z20040
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041752CG1YU40-250Z25040
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041768CG1YU40-205Z20540
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041777CG1YU40-300Z30040
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041786CG1YU40-400Z40040
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041795CG1YU40-800Z80040
21,340
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041734CG1YU40-19019040
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする