SMC
CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YZ40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37042093
CG1YZ40-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042102
CG1YZ40-330Z
CADデータダウンロード
330
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042118
CG1YZ40-340Z
CADデータダウンロード
340
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042127
CG1YZ40-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください