CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YZ63)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YZ63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37042258CG1YZ63-100Z100
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042267CG1YZ63-150Z150
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042276CG1YZ63-170Z170
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042285CG1YZ63-200Z200
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042294CG1YZ63-250Z250
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042303CG1YZ63-300Z300
22,990
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042312CG1YZ63-305Z305
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042328CG1YZ63-350Z350
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042337CG1YZ63-400Z400
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042346CG1YZ63-550Z550
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37042355CG1YZ63-800Z800
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする