SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37051132
CG3BN25-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
25
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051148
CG3BN25-15F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
15
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051157
CG3BN25-15
CADデータダウンロード
(-) おねじ
15
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051166
CG3BN25-10
CADデータダウンロード
(-) おねじ
10
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051175
CG3BN25-50G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
50
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051184
CG3BN25-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
50
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051193
CG3BN25-45F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
45
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051202
CG3BN25-45
CADデータダウンロード
(-) おねじ
45
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051218
CG3BN25-40G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
40
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051227
CG3BN25-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
75
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051236
CG3BN25-60F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
60
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051245
CG3BN25-55F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
55
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051254
CG3BN25-60
CADデータダウンロード
(-) おねじ
60
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051263
CG3BN25-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
100
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051272
CG3BN25-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051288
CG3BN25-90F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
90
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051297
CG3BN25-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051306
CG3BN25-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051315
CG3BN25-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
150
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051324
CG3BN25-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051333
CG3BN25-180
CADデータダウンロード
(-) おねじ
180
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051342
CG3BN25-174
CADデータダウンロード
(-) おねじ
174
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051358
CG3BN25-175
CADデータダウンロード
(-) おねじ
175
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051367
CG3BN25-200F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
200
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051376
CG3BN25-170
CADデータダウンロード
(-) おねじ
170
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051385
CG3BN25-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
250
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051394
CG3BN25-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
300
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051403
CG3BN25-270G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
270
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051412
CG3BN25-270
CADデータダウンロード
(-) おねじ
270
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください