曜日別特売

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN80)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全20種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37052252CG3BN80-25F(F) めねじ25
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052268CG3BN80-10(-) おねじ10
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052277CG3BN80-30(-) おねじ30
17,490
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052286CG3BN80-30F(F) めねじ30
17,490
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052295CG3BN80-70(-) おねじ70
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052304CG3BN80-60(-) おねじ60
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052313CG3BN80-75G(G) おねじロング75
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052322CG3BN80-74F(F) めねじ74
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052338CG3BN80-80F(F) めねじ80
18,920
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052347CG3BN80-125F(F) めねじ125
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052356CG3BN80-125(-) おねじ125
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052365CG3BN80-105(-) おねじ105
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052374CG3BN80-150(-) おねじ150
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052383CG3BN80-150F(F) めねじ150
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052392CG3BN80-200(-) おねじ200
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052408CG3BN80-200F(F) めねじ200
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052417CG3BN80-250(-) おねじ250
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052426CG3BN80-250F(F) めねじ250
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052435CG3BN80-300(-) おねじ300
24,640
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052444CG3BN80-275(-) おねじ275
24,640
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする