SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37052602
CG3DN32-30
CADデータダウンロード
30
(-) おねじ
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052618
CG3DN32-32
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052627
CG3DN32-50G
CADデータダウンロード
50
(G) おねじロング
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052636
CG3DN32-200
CADデータダウンロード
200
(-) おねじ
¥
7,810
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052645
CG3DN32-300
CADデータダウンロード
300
(-) おねじ
¥
8,910
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください