CJ Series(CJ2G16)

CJ Series(CJ2G16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37249388CJ2G16-15Z複動片ロッド15(-) 金具なし
3,170
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249397CJ2G16-25Z複動片ロッド25(-) 金具なし
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249406CJ2G16-30Z複動片ロッド30(-) 金具なし
3,170
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249415CJ2G16-20Z複動片ロッド20(-) 金具なし
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249424CJ2G16-10Z複動片ロッド10(-) 金具なし
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249433CJ2G16-60SZ(S) 単動押出し60(-) 金具なし
3,230
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249442CJ2G16-45Z複動片ロッド45(-) 金具なし
3,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249458CJ2G16-40Z複動片ロッド40(-) 金具なし
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249467CJ2G16-35Z複動片ロッド35(-) 金具なし
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249476CJ2G16-60Z複動片ロッド60(-) 金具なし
3,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249485CJ2G16-100Z複動片ロッド100(-) 金具なし
3,830
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249494CJ2G16-110Z複動片ロッド110(-) 金具なし
4,160
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249503CJ2G16-115Z複動片ロッド115(-) 金具なし
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249512CJ2G16-125Z複動片ロッド125(-) 金具なし
4,160
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249528CJ2G16-150Z複動片ロッド150(-) 金具なし
4,330
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249537CJ2G16-175Z複動片ロッド175(-) 金具なし
4,660
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249546CJ2G16-60Z-XB6複動片ロッド60(-) 金具なし
4,770
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249555CJ2G16-200Z複動片ロッド200(-) 金具なし
4,990
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249564CJ2G16-200Z-W複動片ロッド200(W) 2山ナックルジョイント
5,490
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249573CJ2G16-150Z-XB6複動片ロッド150(-) 金具なし
6,090
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249582CJ2G16-320Z複動片ロッド320(-) 金具なし
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする