SMC
CJ Series(CJ2KE10)
チューブ内径(Φmm)
10
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37250404
CJ2KE10-15SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
15
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250413
CJ2KE10-30SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
30
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250422
CJ2KE10-60SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
60
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250438
CJ2KE10-50SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
50
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250447
CJ2KE10-30Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
30
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250456
CJ2KE10-50Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
50
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250465
CJ2KE10-45Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
45
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250474
CJ2KE10-60Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
60
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250483
CJ2KE10-75Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
75
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250492
CJ2KE10-100Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
100
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250508
CJ2KE10-125Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
125
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください