SMC
CJ Series(CJ2KE16)
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37250517
CJ2KE16-15SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
15
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250526
CJ2KE16-15Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
15
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250535
CJ2KE16-45SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
45
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250544
CJ2KE16-45TZ
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み
(-) 金具なし
45
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250553
CJ2KE16-75TZ
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み
(-) 金具なし
75
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250562
CJ2KE16-15Z-V
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(V) 1山ナックルジョイント
15
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250578
CJ2KE16-100Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
100
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250587
CJ2KE16-125Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
125
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250596
CJ2KE16-200Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
200
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください