CJ Series(CJ2KG10)

CJ Series(CJ2KG10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37250693CJ2KG10-15SZ(S) 単動押出し15
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250702CJ2KG10-60Z複動片ロッド60
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250718CJ2KG10-45Z複動片ロッド45
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする