CJ Series(CJ2KL10)

CJ Series(CJ2KL10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37250727CJ2KL10-10SRZ(S) 単動押出し10(-) 金具なし
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250736CJ2KL10-45SZ-U(S) 単動押出し45(U) ロッド先端キャップ (丸形)
3,150
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
37250745CJ2KL10-45TZ-U(T) 単動引込み45(U) ロッド先端キャップ (丸形)
3,150
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
37250754CJ2KL10-85Z複動片ロッド85(-) 金具なし
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250763CJ2KL10-110Z複動片ロッド110(-) 金具なし
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする