SMC
CJ Series(CJ2KM10)
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37250912
CJ2KM10-45SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
45
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250928
CJ2KM10-60SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
60
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250937
CJ2KM10-50SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
50
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250946
CJ2KM10-40TZ
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み
(-) 金具なし
40
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250955
CJ2KM10-30Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
30
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250964
CJ2KM10-60Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
60
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250973
CJ2KM10-45Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
45
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250982
CJ2KM10-75Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
75
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250998
CJ2KM10-100Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
100
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37251007
CJ2KM10-45Z-W
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(W) 2山ナックルジョイント
45
¥
3,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251016
CJ2KM10-125Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
125
¥
4,110
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251025
CJ2KM10-100Z-V
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(V) 1山ナックルジョイント
100
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251034
CJ2KM10-150Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
(-) 金具なし
150
¥
4,270
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください