SMC
CJ Series(CJ2KM16)
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37251043
CJ2KM16-15SZ
CADデータダウンロード
15
16
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251052
CJ2KM16-30SZ
CADデータダウンロード
30
16
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251068
CJ2KM16-30Z
CADデータダウンロード
30
16
複動片ロッド
(-) 金具なし
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251077
CJ2KM16-60TZ
CADデータダウンロード
60
16
(T) 単動引込み
(-) 金具なし
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251086
CJ2KM16-45SZ
CADデータダウンロード
45
16
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251095
CJ2KM16-60Z
CADデータダウンロード
60
16
複動片ロッド
(-) 金具なし
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37251104
CJ2KM16-45Z
CADデータダウンロード
45
16
複動片ロッド
(-) 金具なし
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251113
CJ2KM16-75Z
CADデータダウンロード
75
16
複動片ロッド
(-) 金具なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251122
CJ2KM16-75SZ
CADデータダウンロード
75
16
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
¥
3,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251138
CJ2KM16-75TZ
CADデータダウンロード
75
16
(T) 単動引込み
(-) 金具なし
¥
3,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251147
CJ2KM16-15Z-W
CADデータダウンロード
15
16
複動片ロッド
(W) 2山ナックルジョイント
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251156
CJ2KM16-100Z
CADデータダウンロード
100
16
複動片ロッド
(-) 金具なし
¥
4,110
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251165
CJ2KM16-100SZ
CADデータダウンロード
100
16
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251174
CJ2KM16-75Z-W
CADデータダウンロード
75
16
複動片ロッド
(W) 2山ナックルジョイント
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251183
CJ2KM16-125Z
CADデータダウンロード
125
16
複動片ロッド
(-) 金具なし
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251192
CJ2KM16-125SZ
CADデータダウンロード
125
16
(S) 単動押出し
(-) 金具なし
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251208
CJ2KM16-150Z
CADデータダウンロード
150
16
複動片ロッド
(-) 金具なし
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251217
CJ2KM16-200Z
CADデータダウンロード
200
16
複動片ロッド
(-) 金具なし
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37251226
CJ2KM16-150SZ-W
CADデータダウンロード
150
16
(S) 単動押出し
(W) 2山ナックルジョイント
¥
5,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37251235
CJ2KM16-200Z-V
CADデータダウンロード
200
16
複動片ロッド
(V) 1山ナックルジョイント
¥
5,690
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください