SMC
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CJ2QB16)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37255715
CJ2QB16-18
CADデータダウンロード
18
(-) 軸に対し90°
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37255724
CJ2QB16-35
CADデータダウンロード
35
(-) 軸に対し90°
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37255733
CJ2QB16-65R
CADデータダウンロード
65
(R) 軸方向
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37255742
CJ2QB16-85
CADデータダウンロード
85
(-) 軸に対し90°
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37255758
CJ2QB16-300
CADデータダウンロード
300
(-) 軸に対し90°
¥
8,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください