SMC
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF10)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37259398
CJ2WF10-15Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
15
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259407
CJ2WF10-25Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
25
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259416
CJ2WF10-30Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
30
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259425
CJ2WF10-45Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
45
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259434
CJ2WF10-60Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
60
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259443
CJ2WF10-75Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
75
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259452
CJ2WF10-15AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
15
¥
5,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259468
CJ2WF10-30AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
30
¥
5,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259477
CJ2WF10-60AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
60
¥
5,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください