SMC
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF16)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37259486
CJ2WF16-15Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
15
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259495
CJ2WF16-30Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
30
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259504
CJ2WF16-20Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
20
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259513
CJ2WF16-45Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
45
¥
4,270
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259522
CJ2WF16-60Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
60
¥
4,380
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259538
CJ2WF16-75Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
75
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259547
CJ2WF16-100Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
100
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259556
CJ2WF16-15AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
15
¥
5,920
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259565
CJ2WF16-45AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
45
¥
6,310
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259574
CJ2WF16-60AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
60
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259583
CJ2WF16-200Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
200
¥
6,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください