曜日別特売

CJ Series(CJ2WL16)

CJ Series(CJ2WL16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37259705CJ2WL16-10Z複動両ロッド10(-) ラバークッション
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259714CJ2WL16-30Z複動両ロッド30(-) ラバークッション
4,090
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259723CJ2WL16-40Z複動両ロッド40(-) ラバークッション
4,360
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259732CJ2WL16-60Z複動両ロッド60(-) ラバークッション
4,470
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259748CJ2WL16-75Z複動両ロッド75(-) ラバークッション
4,750
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259757CJ2WL16-90Z複動両ロッド90(-) ラバークッション
5,190
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259766CJ2WL16-100Z複動両ロッド100(-) ラバークッション
5,190
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259775CJ2WL16-15Z-XB6複動両ロッド15(-) ラバークッション
5,410
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259784CJ2WL16-110Z複動両ロッド110(-) ラバークッション
5,630
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259793CJ2WL16-15Z-XB7複動両ロッド15(-) ラバークッション
5,850
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259802CJ2WL16-15AZ複動両ロッド15(A) エアクッション
6,010
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259818CJ2WL16-50Z-XB6複動両ロッド50(-) ラバークッション
6,070
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259836CJ2WL16-30AZ複動両ロッド30(A) エアクッション
6,120
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259845CJ2WL16-45AZ複動両ロッド45(A) エアクッション
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259854CJ2WL16-60AZ複動両ロッド60(A) エアクッション
6,510
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259872CJ2WL16-200Z複動両ロッド200(-) ラバークッション
6,950
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259897CJ2WL16-150AZ複動両ロッド150(A) エアクッション
8,100
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259827CJ2WL16-150-150(-) ラバークッション
5,510
取扱い終了
返品不可
37259888CJ2WL16-90A-90(A) エアクッション
6,560
取扱い終了
返品不可
37259863CJ2WL16-200-200(-) ラバークッション
6,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37259827CJ2WL16-15052789407CJ2WL16-150ZCJ2WL16-150 エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL16 SMC 52789407エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL16SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37259888CJ2WL16-90A52789416CJ2WL16-90AZCJ2WL16-90A エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL16 SMC 52789416エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL16SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする