曜日別特売

CJ Series(CJ2YB10)

CJ Series(CJ2YB10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37260834CJ2YB10-15Z(-) 軸に対し90°15
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
37260843CJ2YB10-15RZ(R) 軸方向15
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
37260852CJ2YB10-10Z(-) 軸に対し90°10
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260868CJ2YB10-10RZ(R) 軸方向10
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
37260877CJ2YB10-20RZ(R) 軸方向20
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260886CJ2YB10-20Z(-) 軸に対し90°20
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260895CJ2YB10-25Z(-) 軸に対し90°25
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260904CJ2YB10-30RZ(R) 軸方向30
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
37260913CJ2YB10-30Z(-) 軸に対し90°30
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
37260922CJ2YB10-45Z(-) 軸に対し90°45
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260938CJ2YB10-35Z(-) 軸に対し90°35
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260947CJ2YB10-40Z(-) 軸に対し90°40
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260956CJ2YB10-45RZ(R) 軸方向45
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260965CJ2YB10-60RZ(R) 軸方向60
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260974CJ2YB10-50Z(-) 軸に対し90°50
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260983CJ2YB10-75Z(-) 軸に対し90°75
3,300
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260992CJ2YB10-75RZ(R) 軸方向75
3,300
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261008CJ2YB10-70Z(-) 軸に対し90°70
3,300
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261017CJ2YB10-80Z(-) 軸に対し90°80
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261026CJ2YB10-100Z(-) 軸に対し90°100
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261035CJ2YB10-125RZ(R) 軸方向125
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261044CJ2YB10-125Z(-) 軸に対し90°125
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261053CJ2YB10-115Z(-) 軸に対し90°115
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261062CJ2YB10-150Z(-) 軸に対し90°150
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする