SMC
CJ Series(CJ2YF16)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37262094
CJ2YF16-15Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
15
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262103
CJ2YF16-30Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
30
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262112
CJ2YF16-30RZ
CADデータダウンロード
(R) 軸方向
30
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262128
CJ2YF16-45Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
45
¥
3,610
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262137
CJ2YF16-50Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
50
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262146
CJ2YF16-60Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
60
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262155
CJ2YF16-75Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
75
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262164
CJ2YF16-100Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
100
¥
4,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262173
CJ2YF16-125Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
125
¥
4,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262182
CJ2YF16-110Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
110
¥
4,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262198
CJ2YF16-150RZ
CADデータダウンロード
(R) 軸方向
150
¥
4,990
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262207
CJ2YF16-150Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
150
¥
4,990
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262216
CJ2YF16-175Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
175
¥
5,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262225
CJ2YF16-200Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
200
¥
5,870
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください