曜日別特売

CJ Series(CJ2YL10)

CJ Series(CJ2YL10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37262243CJ2YL10-10Z(-) 軸に対し90°10
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262252CJ2YL10-15Z(-) 軸に対し90°15
2,730
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262268CJ2YL10-20Z(-) 軸に対し90°20
2,790
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262277CJ2YL10-30RZ(R) 軸方向30
2,790
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262286CJ2YL10-30Z(-) 軸に対し90°30
2,790
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262295CJ2YL10-45Z(-) 軸に対し90°45
3,120
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262304CJ2YL10-60Z(-) 軸に対し90°60
3,170
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262313CJ2YL10-50Z(-) 軸に対し90°50
3,170
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262322CJ2YL10-75RZ(R) 軸方向75
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262338CJ2YL10-75Z(-) 軸に対し90°75
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262347CJ2YL10-100Z(-) 軸に対し90°100
3,830
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262356CJ2YL10-80Z(-) 軸に対し90°80
3,830
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262365CJ2YL10-125Z(-) 軸に対し90°125
4,270
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262374CJ2YL10-150RZ(R) 軸方向150
4,490
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262383CJ2YL10-150Z(-) 軸に対し90°150
4,490
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする