曜日別特売

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10)

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZD10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37263187CJ2ZD10-10Z10
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263196CJ2ZD10-15Z15
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263205CJ2ZD10-20Z20
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263214CJ2ZD10-30Z30
3,470
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
37263223CJ2ZD10-35Z35
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263232CJ2ZD10-45Z45
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263248CJ2ZD10-50Z50
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263257CJ2ZD10-15Z-XC51H615
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263266CJ2ZD10-60Z-XC51MH460
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263275CJ2ZD10-100Z100
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263284CJ2ZD10-125Z125
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263293CJ2ZD10-35Z-NW35
4,670
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263302CJ2ZD10-75Z-NW75
4,890
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする