SMC
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZF10)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37263503
CJ2ZF10-45RZ
CADデータダウンロード
45
(R) 軸方向
¥
3,670
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263512
CJ2ZF10-45Z
CADデータダウンロード
45
(-) 軸に対し90°
¥
3,670
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37263528
CJ2ZF10-60Z
CADデータダウンロード
60
(-) 軸に対し90°
¥
3,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37263537
CJ2ZF10-45Z-XC51H4
CADデータダウンロード
45
(-) 軸に対し90°
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263546
CJ2ZF10-100Z
CADデータダウンロード
100
(-) 軸に対し90°
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263555
CJ2ZF10-300Z
CADデータダウンロード
300
(-) 軸に対し90°
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください