SMC
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZM16)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37263975
CJ2ZM16-60Z
CADデータダウンロード
60
16
(-) 金具なし
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263984
CJ2ZM16-45Z-U
CADデータダウンロード
45
16
(U) ロッド先端キャップ (丸形)
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263993
CJ2ZM16-125Z-V
CADデータダウンロード
125
16
(V) 1山ナックルジョイント
¥
5,640
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください