曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T40)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T40) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37404867CLA2T40-25-E25(E) スプリングロック (排気ロック)
¥43,180
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404876CLA2T40-50-D50(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥43,180
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404885CLA2T40-50-E50(E) スプリングロック (排気ロック)
¥43,180
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404894CLA2T40-100-E100(E) スプリングロック (排気ロック)
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404903CLA2T40-200-E200(E) スプリングロック (排気ロック)
¥45,320
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404912CLA2T40-300J-E300(E) スプリングロック (排気ロック)
¥53,020
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする