SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1FN20)
ストローク(mm)
130
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406687
CLG1FN20-130-D
CADデータダウンロード
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください