曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2D40)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2D40) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37455005CLM2D40-260-E(E) スプリングロック (排気ロック)260
¥45,540
¥41,980
¥46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455014CLM2D40-280-E(E) スプリングロック (排気ロック)280
¥45,930
¥41,980
¥46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455023CLM2D40-300-D(D) スプリング・空気圧併用ロック300
¥45,930
¥41,980
¥46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455032CLM2D40-500-E(E) スプリングロック (排気ロック)500
¥49,010
¥44,980
¥49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする