SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40TN)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37455407
CLM2F40TN-25K-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
46,780
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37455416
CLM2F40TN-400-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
47,470
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください