SMC
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37471428
CM2B20P-41
CADデータダウンロード
41
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471437
CM2B20P-60
CADデータダウンロード
60
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471446
CM2B20P-175
CADデータダウンロード
175
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください