曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B20TF)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B20TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471613CM2B20TF-80Z80(-) ラバークッション
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471622CM2B20TF-100Z100(-) ラバークッション
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471638CM2B20TF-80Z-XC680(-) ラバークッション
5,940
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
37471647CM2B20TF-25AZ25(A) エアクッション
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471656CM2B20TF-50Z-XB650(-) ラバークッション
7,320
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37471665CM2B20TF-50Z-XB750(-) ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
37471674CM2B20TF-80Z-XB680(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする