曜日別特売

CM Series(CM2B20V)

CM Series(CM2B20V) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471857CM2B20V-25Z25(-) ラバークッション
7,980
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471866CM2B20V-20Z-XC620(-) ラバークッション
8,090
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
37471875CM2B20V-25Z-XC625(-) ラバークッション
8,090
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
37471884CM2B20V-30Z30(-) ラバークッション
8,250
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471893CM2B20V-50Z50(-) ラバークッション
8,250
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471902CM2B20V-30Z-XC630(-) ラバークッション
8,360
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
37471918CM2B20V-75Z75(-) ラバークッション
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471927CM2B20V-100Z100(-) ラバークッション
8,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471936CM2B20V-90Z90(-) ラバークッション
8,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471945CM2B20V-100Z-XC6100(-) ラバークッション
8,910
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
37471954CM2B20V-150Z150(-) ラバークッション
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471963CM2B20V-165Z165(-) ラバークッション
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471972CM2B20V-80AZ80(A) エアクッション
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37471988CM2B20V-435Z-XC6435(-) ラバークッション
12,760
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37471997CM2B20V-270AZ270(A) エアクッション
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37472006CM2B20V-280AZ-XC6280(A) エアクッション
13,310
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37472015CM2B20V-400AZ400(A) エアクッション
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37472024CM2B20V-385AZ-XC6385(A) エアクッション
14,410
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37472033CM2B20V-500AZ500(A) エアクッション
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする