曜日別特売

CM Series(CM2B25M)

CM Series(CM2B25M) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37476714CM2B25M-100Z100
7,100
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476732CM2B25M-260Z260
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476705CM2B25M-50Z50
6,550
取扱い終了
返品不可
37476723CM2B25M-150Z150
7,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする