曜日別特売

CM Series(CM2B25R)

CM Series(CM2B25R) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37476784CM2B25R-50Z50(-) ラバークッション
7,650
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476793CM2B25R-50Z-XC650(-) ラバークッション
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
37476802CM2B25R-75Z75(-) ラバークッション
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476818CM2B25R-75Z-XC675(-) ラバークッション
8,030
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
37476827CM2B25R-100Z100(-) ラバークッション
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476836CM2B25R-100Z-XC6100(-) ラバークッション
8,310
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
37476845CM2B25R-200Z200(-) ラバークッション
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476854CM2B25R-200Z-XC6200(-) ラバークッション
9,410
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
37476863CM2B25R-250Z250(-) ラバークッション
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476872CM2B25R-270Z270(-) ラバークッション
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476888CM2B25R-300Z300(-) ラバークッション
10,400
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476897CM2B25R-325Z325(-) ラバークッション
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476906CM2B25R-175AZ-XC6175(A) エアクッション
10,840
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
37476915CM2B25R-350Z350(-) ラバークッション
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476924CM2B25R-210AZ210(A) エアクッション
11,280
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476933CM2B25R-450Z450(-) ラバークッション
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476942CM2B25R-500Z500(-) ラバークッション
12,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする