SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25TF)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476958
CM2B25TF-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476967
CM2B25TF-10Z
CADデータダウンロード
10
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476976
CM2B25TF-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476985
CM2B25TF-35Z
CADデータダウンロード
35
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476994
CM2B25TF-65Z
CADデータダウンロード
65
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477003
CM2B25TF-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477012
CM2B25TF-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477028
CM2B25TF-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477037
CM2B25TF-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください