SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-150AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478552
CM2B32-150AZ-W
CADデータダウンロード
(W) 2山ナックルジョイント
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478568
CM2B32-150AZ-XC22
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37478577
CM2B32-150AZ-XB6
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください