SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-250AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479688
CM2B32-250AZ-XC22
CADデータダウンロード
-
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37479697
CM2B32-250AZ-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37479672
CM2B32-250AZ-W
CADデータダウンロード
-
¥
11,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください