SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-500Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37481833
CM2B32-500Z
CADデータダウンロード
¥
10,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37481842
CM2B32-500Z-XC6
CADデータダウンロード
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481858
CM2B32-500Z-XC25
CADデータダウンロード
¥
11,220
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481867
CM2B32-500Z-XC4
CADデータダウンロード
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37481876
CM2B32-500Z-XB6
CADデータダウンロード
¥
15,510
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください