曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-60Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-60Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37482612CM2B32-60Z-(-) ラバークッション
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
37482628CM2B32-60Z-XB6-(-) ラバークッション
8,970
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
37482637CM2B32-60Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
9,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする