曜日別特売

CM Series(CM2B32M)

CM Series(CM2B32M) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37484152CM2B32M-25Z25
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484177CM2B32M-40Z40
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484195CM2B32M-200Z200
8,640
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484204CM2B32M-300Z300
9,740
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484168CM2B32M-50Z50
6,990
取扱い終了
返品不可
37484186CM2B32M-150Z150
8,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする