SMC
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37484213
CM2B32P-20
CADデータダウンロード
20
(-) ジャバラなし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484222
CM2B32P-30
CADデータダウンロード
30
(-) ジャバラなし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484238
CM2B32P-130
CADデータダウンロード
130
(-) ジャバラなし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484247
CM2B32P-170
CADデータダウンロード
170
(-) ジャバラなし
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484256
CM2B32P-450
CADデータダウンロード
450
(-) ジャバラなし
¥
11,720
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484265
CM2B32P-50K
CADデータダウンロード
50
(K) 耐熱ターポリン
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37484274
CM2B32P-550
CADデータダウンロード
550
(-) ジャバラなし
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください