SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-100AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37485175
CM2B40-100AZ
CADデータダウンロード
-
¥
11,720
¥
10,980
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
残り1点です
37485193
CM2B40-100AZ-XC9B
CADデータダウンロード
(B)0~50
¥
14,080
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37485202
CM2B40-100AZ-XB6
CADデータダウンロード
-
¥
17,050
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37485184
CM2B40-100AZ-XC6
CADデータダウンロード
-
¥
12,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください