曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-100FZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-100FZ) - SMC
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじクッション(-) ラバークッション形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37485218CM2B40-100FZ10040
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37485227CM2B40-100FZ-XB610040
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする