SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-100KZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37485254
CM2B40-100KZ
CADデータダウンロード
¥
16,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37485263
CM2B40-100KZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
16,790
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37485272
CM2B40-100KZ-XC5
CADデータダウンロード
¥
18,280
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください