SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-150AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37486277
CM2B40-150AZ
CADデータダウンロード
¥
12,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
37486286
CM2B40-150AZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486295
CM2B40-150AZ-XB6
CADデータダウンロード
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください