CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-15Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-15Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486462CM2B40-15Z
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
37486478CM2B40-15Z-XC6
9,460
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486487CM2B40-15Z-XB6
11,720
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする