曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-200AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-200AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486864CM2B40-200AZ
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37486873CM2B40-200AZ-XC6
13,810
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486898CM2B40-200AZ-XB6
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486882CM2B40-200AZ-XC4
15,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする